Motion
BKF732B-60-B7-J

BOSTON GEAR
BKF732B-60-B7-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC
N° D’ARTICLE MI01116133
N° MFRBKF732B-60-B7-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKF732B-60-B7-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC
N° D’ARTICLE MI01116133
N° MFRBKF732B-60-B7-J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    BKF732
  • Couple de sortie maximal
    2,194 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage incluse
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Fini époxy blanc
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.520 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
BKF732-B-60-B7-J RÉDUCTEUR