Motion
MT2343663
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1898 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 11/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI01116831
N° MFRMT2343663
Prix74.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1898 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 11/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI01116831
N° MFRMT2343663

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-5/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    11/16 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1898
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43663 1898 HSS 2FL EM 11/16X5/8