Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0625 po
- Dimensions du boîtier6 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier6.00 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1018 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Poids28.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant781711525890
- Puissance d’entrée maximale1.400 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711525890