Motion
F732-30-B7-G

BOSTON GEAR
F732-30-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à gauche, cadre de 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI01120387
N° MFRF732-30-B7-G
Prix3,192.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-30-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à gauche, cadre de 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI01120387
N° MFRF732-30-B7-G
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
Prix3,192.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    9.00 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4000 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711520680
  • Puissance d’entrée maximale
    2.800 ch à 1150 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711520680

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F732-30-B7-G
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté