Motion
MT2544431
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4586 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01121373
N° MFRMT2544431
Prix40.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4586 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01121373
N° MFRMT2544431

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4586
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44431 4586 COB 4FL C/C EM 1/2"