Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.62 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio400:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant53044
- Numéro CUP du fabricant781711530443
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711530443