Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio300:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant53052
- Numéro CUP du fabricant781711530528
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711530528