Motion
MT2544560
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 4581 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de broyeur de 1/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01121974
N° MFRMT2544560
Prix39.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 4581 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de broyeur de 1/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01121974
N° MFRMT2544560

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4581
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44560 4581 COB 2FL DE 1/8X3/8