Motion
RF713-40-B5-H

BOSTON GEAR
RF713-40-B5-H

RF713 rouge S/R. 40:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01124526
N° MFRRF713-40-B5-H
Price$2,404.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF713-40-B5-H

RF713 rouge S/R. 40:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01124526
N° MFRRF713-40-B5-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,404.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    40:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711526392

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF713-40-B5-H