Motion
TL50AC  1.750 AIR

NEXEN GROUP
TL50AC 1.750 AIR

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.7500 po, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI01126030
N° MFRTL50AC 1.750 AIR
Prix5,153.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL50AC 1.750 AIR

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.7500 po, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI01126030
N° MFRTL50AC 1.750 AIR
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
Prix5,153.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    94.75 lbin2
  • Taille minimale du pignon
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T, 100/19T
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    36.50 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.800 po3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium nu, pilote en oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284154772
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    6230 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Capacité de couple statique min.
    1200 po
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    35.00 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284154772

Aperçu

Description du fabricant
801530 LIMITEUR DE TL50AC TORQ
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté