Motion
801605
Trousse de revêtement - À utiliser avec embrayage/frein FMCB/E-7-28/1125 Series, revêtement de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge, durée de vie de face de frein 929 hp/h, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord à coefficient rouge, durée de vie de face de 929 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126185
N° MFR801605
Prix393.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec embrayage/frein FMCB/E-7-28/1125 Series, revêtement de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge, durée de vie de face de frein 929 hp/h, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord à coefficient rouge, durée de vie de face de 929 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126185
N° MFR801605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix393.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations. Commandez une trousse pour la section de frein et une trousse pour la section d’embrayage.
  • Durée de vie approximative des freins
    929 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    929 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    23.5 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    23.45 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein FMCB/série E-7-28/1125
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB/E-7-28/1125
  • CUP_NON
    662284155182

Aperçu

Description du fabricant
801605 FMCBE 1125 TROUSSE DE REVÊTEMENT FRIGORIFIQUE/2-REQUIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté