Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Couple de sortie maximal871 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECB5-56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711527122
- Puissance d’entrée maximale0.990 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- CUP_NON781711527122