Motion
818973
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-450, les freins de la série Téflon (très faible) à coefficient de freinage, le code de couleur bleu de la bordure de frein, la durée de vie des freins de 690 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126417
N° MFR818973
Prix1,345.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-450, les freins de la série Téflon (très faible) à coefficient de freinage, le code de couleur bleu de la bordure de frein, la durée de vie des freins de 690 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126417
N° MFR818973
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
Prix1,345.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements en téflon offrent un couple de sortie beaucoup moins élevé et une durée de vie beaucoup plus longue, recommandés uniquement pour les applications de contrôle de tension. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    690 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • À utiliser avec la série
    Freins série S, freins série SSE, freins série T, freins série TSE-450
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284157858

Aperçu

Description du fabricant
818973 T/S-450 TROUSSE DE REVÊTEMENT T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté