Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.3750 po
- Diamètre total7.19 po
- Longueur totale3.20 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids15.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Coussinet d’accessoires821800 (0,7500 po), 820800 (0,8750 po), 820900 (1.000 po), 821000 (1.1250 po), 821100 (1.1875 po), 821200 (1.2500 po), 821900 (alésage vierge)
- Détails supplémentairesCe frein est livré avec un arbre standard de 1.3750 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.2500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
- Durée de vie approximative des freins858 hp/h
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec bague droite en option
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.108 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.024 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein18.6 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein60000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein17.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.124
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 1.2500 po / 255,4 à 255,4 mm
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement820572
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Protections818300
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.1.30 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal504 po
- Pression d’engagement minimale3 psi
- ModèleS-600
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires821400 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction820501, 820510
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Inertie de l’arbre20.16 lb/po2
- CUP_NON662284159098
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire