Motion
S-600 1.375 HICO

NEXEN GROUP
S-600 1.375 HICO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI01126602
N° MFRS-600 1.375 HICO
Prix1,409.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-600 1.375 HICO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI01126602
N° MFRS-600 1.375 HICO
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
Prix1,409.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Longueur totale
    3.20 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    821800 (0,7500 po), 820800 (0,8750 po), 820900 (1.000 po), 821000 (1.1250 po), 821100 (1.1875 po), 821200 (1.2500 po), 821900 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.3750 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.2500 po). Ces bagues sont vendues séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    343 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.108 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.024 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    60000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.2500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    820574
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.30 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    1176 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-600
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    821400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    820510
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    20.16 lb/po2
  • CUP_NON
    662284231985

Aperçu

Description du fabricant
827914 S-600 1.375 FREIN DE BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté