Motion
FMCE-625 BISSC

NEXEN GROUP
FMCE-625 BISSC

Embrayage à friction - Alésage de 0.6250 po, monté sur bride/pied, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 1 inox, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01126720
N° MFRFMCE-625 BISSC
Prix1,682.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCE-625 BISSC

Embrayage à friction - Alésage de 0.6250 po, monté sur bride/pied, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 1 inox, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01126720
N° MFRFMCE-625 BISSC
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
Prix1,682.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    6.90 hp
  • Inertie du variateur
    1.49 lb-po2
  • Taille du cadre
    56C
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.14 hp
  • Diamètre total
    6.50 po
  • Longueur totale
    5.55 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    25.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enclenché à l’air, face en C NEMA, monté sur bride, fermé, embrayage. Certifié BISSC pour les environnements de transformation des aliments.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    190 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et 1 inox
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.890 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.299 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    7.66 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.055
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    FMCE-625 BISSC
  • Configuration de montage
    Montage sur bride/pied
  • Capacité de charge suspendue
    92 lb
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1.18 lb/po2
  • CUP_NON
    662284231213

Aperçu

Description du fabricant
827254 FMCE-625 BISSC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté