Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.25 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids6.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFreins d’étrier à ressort activés par l’air. Couple de frein = rayon de fonctionnement x facteur de couple. Étrier sans support de montage en T. WR=D/2-0.750 pour disques de 10 po ou plus.
- Durée de vie approximative des freins1244 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.750 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.400 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein12.6 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein31.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.022
- Série de freinsÉtrier DB
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-0.750 Pour disques de 10.000 po ou plus
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement835600
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal1040 po-lb avec un disque de 16.000 po
- ModèleDB
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Contrôle recommandé940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
- Facteur de couple statique brisé144 lb-pi à 80 psi
- CUP_NON662284159661
Aperçu
- Capacité de couple jusqu’à 1200 po-lb avec un disque de 16 po
- Le couple de freinage peut être doublé ou triplé en ajoutant des étriers de frein
- La semelle profilée à l’arc offre une grande zone de friction pour une plus grande durée de vie et stabilité du revêtement
- Se monte dans n’importe quelle position avec un support en « T »
- Vitesses du disque jusqu’à 4500 tr/min
- Les moyeux de disque utilisent la douille QD « SK » pour les tailles d’arbre de 0.500 à 2.125 pouces (trousse standard)
- Le flexible d'air en option est livré avec les raccords et le flexible requis pour les deux entrées d'air
- Le disque, le moyeu et le tuyau d’air sont tous commandés séparément
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire