Motion
RF724-30-B5-J

BOSTON GEAR
RF724-30-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01127060
N° MFRRF724-30-B5-J
Prix3,854.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF724-30-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01127060
N° MFRRF724-30-B5-J
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
Prix3,854.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52739
  • Numéro CUP du fabricant
    781711527399
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711527399

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF724-30-B5-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté