Motion
RF724-40-B5-J

BOSTON GEAR
RF724-40-B5-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre B5-56C
N° D’ARTICLE MI01127088
N° MFRRF724-40-B5-J
Prix3,211.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF724-40-B5-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre B5-56C
N° D’ARTICLE MI01127088
N° MFRRF724-40-B5-J
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
Prix3,211.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Couple de sortie maximal
    1206 po-lb à 750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B5-56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52742
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711527429
  • Puissance d’entrée maximale
    1.080 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    781711527429

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF724-40-B5-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté