Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio5:1
- Poids41.1 lb, 18.64 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52722
- Numéro CUP du fabricant781711527221
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711527221