Motion
847074
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série L-600, les embrayages de la série LW, les embrayages à coefficient élevé, le code de couleur de bord de revêtement violet, la durée de vie de face de 343 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127268
N° MFR847074
Prix269.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série L-600, les embrayages de la série LW, les embrayages à coefficient élevé, le code de couleur de bord de revêtement violet, la durée de vie de face de 343 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127268
N° MFR847074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    343 hp/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    18.62 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série L-600, embrayages de série LW
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    L-600/LW
  • CUP_NON
    662284160827

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE VISAGE 847074 LW HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good