Motion
847274
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages de haute efficacité, le code de couleur de bord de face violet, la durée de vie de face de 1840 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127305
N° MFR847274
Prix388.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages de haute efficacité, le code de couleur de bord de face violet, la durée de vie de face de 1840 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127305
N° MFR847274
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
Prix388.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1840 hp/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    50.27 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série H-1000, embrayages de série HW
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    H-1000/HW
  • CUP_NON
    662284160926

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE VISAGE 847274 HW HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté