Motion
RF726-30-B7-G

BOSTON GEAR
RF726-30-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI01127397
N° MFRRF726-30-B7-G
Prix3,913.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF726-30-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI01127397
N° MFRRF726-30-B7-G
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
Prix3,913.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2100 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52764
  • Numéro CUP du fabricant
    781711527641
  • Puissance d’entrée maximale
    1.680 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711527641

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF726-30-B7-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon