Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.500 - 3.875 po
- Taille de l’alésage1.500 - 3.875 po
- Diamètre du disque18.0000 po
- Épaisseur du disque0.5000 po
- Poids102.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
- Style d’alésageQD Type J
- Capacité du dissipateur thermique de frein432400 pi-lb
- Rayon de travail du disque en entrée.BC = 7.938, BD = 7.625, SPC = 7.563 po
- FinitionAcier nu et fer
- À utiliser avec la sérieFrein série BD
- FonctionDisque non ventilé avec moyeu
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.2800 tr/min
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre1434.24 lb/po2
- CUP_NON662284167161
Aperçu
- Disque non ventilé de 0,500 pouce
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation