Motion
939201
Lubrificateur - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, montage en saillie, plage de température de 180 °F
N° D’ARTICLE MI01128697
N° MFR939201
Prix158.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, montage en saillie, plage de température de 180 °F
N° D’ARTICLE MI01128697
N° MFR939201
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
Prix158.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plupart des produits Nexen sont lubrifiés pour la durée de vie, mais les applications à cadence de cycle élevée peuvent bénéficier de l’utilisation d’un lubrificateur. Une huile 10W ou équivalente est recommandée. Placez le lubrificateur au-dessus et à moins de 3m (10ft) de l’embrayage ou du frein. Une capacité de 1.5 onces liquides, des lubrifiants synthétiques ne sont pas recommandés.
  • Facteur Cv
    0.945
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande pneumatique
  • Fonction
    Accessoires de commande pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Série
    Lubrificateur
  • Plage de température
    180 °F
  • CUP_NON
    662284167574

Aperçu

Description du fabricant
939201 AIR LUBRIFIANT 1.5 O
  • Fournit une brume d’huile pour lubrifier les joints toriques dans les embrayages et les freins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon