Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Débit maximal tr/minEntrée 43.800 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal11585 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio40:1
- Poids201.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711528334
- Puissance d’entrée maximale5.600 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2200 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711528334