Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Frein extérieur Diamètre166.12 mm
- Global Longueur103.1 mm
Détails
- Type de freinActionné par le ressort
- Matériau du boîtierAluminium
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal10 pi-lb
- Nombre de disques de friction2
- Normes respectéesCSA, UL
- CUP_NON662327951269
- Tension nominale115 V c.a., 208-230 V c.a.