Motion
6M 1.1 1-LR

MORSE
6M 1.1 1-LR

Réducteur de vitesse de biseau en spirale - Type d’engrenage en spirale, Taille du réducteur 6M , 1:1 Rapport, Direction de sortie droite et gauche, 1.0000 po, Entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, Sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI01129434
N° MFR6M 1.1 1-LR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
6M 1.1 1-LR

Réducteur de vitesse de biseau en spirale - Type d’engrenage en spirale, Taille du réducteur 6M , 1:1 Rapport, Direction de sortie droite et gauche, 1.0000 po, Entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, Sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI01129434
N° MFR6M 1.1 1-LR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.0000 po
  • Longueur du boîtier
    7.3750 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6M
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    793 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    47.80 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662288231684
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein

Aperçu

Description du fabricant
6M 1.1 1-LR ENSEMBLE BOÎTE D'ENGRENAGES EN BISEAU
  • Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
  • Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
  • Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Les joints d’huile à double lèvre s’ajustent aux arbres de sol en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite