Motion
105604100DQF

STEARNS
105604100DQF

105604100DQF
N° D’ARTICLE MI01129566
N° MFR105604100DQF
Prix1,308.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105604100DQF

105604100DQF
N° D’ARTICLE MI01129566
N° MFR105604100DQF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,308.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    174.5 mm
  • Global Longueur  
    103.1 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    15 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, BISSC, CSA, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
  • CUP_NON
    662327950095
  • Tension nominale
    190/380 @ 50 Hz V ac, 208-230/460 @ 60 Hz V ac

Aperçu

Description du fabricant
105604100DQF ENS. FREIN STD.