Motion
105672107 QF

STEARNS
105672107 QF

105672107 QF
N° D’ARTICLE MI01130709
N° MFR105672107 QF
Prix1,033.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105672107 QF

105672107 QF
N° D’ARTICLE MI01130709
N° MFR105672107 QF
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
Votre prix1,033.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    174.8 mm
  • Global Longueur  
    124.7 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    6 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • CUP_NON
    793699013887
  • Tension nominale
    208-230 V c.a., 460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE FREIN 105672107 QF-STD