Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.75 po
- Longueur du boîtier5.00 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal530 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711143438
- Puissance d’entrée maximale0.350 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAdaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue500 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSF700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711143438