Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.00 po
- Longueur du boîtier7.38 po
- Largeur du boîtier4.44 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 43.800 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2050 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Poids0.02 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant14365-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711143650
- Puissance d’entrée maximale1.330 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1000 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSF700
- Trousse de base standardKit B5
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711143650