Motion
SF732-10E-B9-G

BOSTON GEAR
SF732-10E-B9-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI01131985
N° MFRSF732-10E-B9-G
Prix4,646.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF732-10E-B9-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI01131985
N° MFRSF732-10E-B9-G
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
Prix4,646.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SF732-10-B9-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté