Motion
F231D-17-B9

BOSTON GEAR
F231D-17-B9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie à arbre creux, 1.4375 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI01133782
N° MFRF231D-17-B9
Prix7,463.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F231D-17-B9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie à arbre creux, 1.4375 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI01133782
N° MFRF231D-17-B9
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
Prix7,463.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    17:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200
  • CUP_NON
    781711472279

Aperçu

Description du fabricant
F231D-17-B9 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon