Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Dimensions du boîtier5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.75 po
- Longueur du boîtier5.00 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.3745 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 11.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal580 po-lb à 1750 tr/min
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio150:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant52206-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711522066
- Puissance d’entrée maximale0.110 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711522066