Motion
WA738-900-G

BOSTON GEAR
WA738-900-G

WA738 D/R Rouge. 900:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134851
N° MFRWA738-900-G
Prix7,451.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA738-900-G

WA738 D/R Rouge. 900:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134851
N° MFRWA738-900-G
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
Prix7,451.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523261
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711523261

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA738-900-G