Motion
WC726-300-G

BOSTON GEAR
WC726-300-G

WC726 D/R Rouge. 300:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01135402
N° MFRWC726-300-G
Prix4,257.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WC726-300-G

WC726 D/R Rouge. 300:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01135402
N° MFRWC726-300-G
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
Prix4,257.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711524732
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711524732

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WC726-300-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté