Motion
WC752-100E-G

BOSTON GEAR
WC752-100E-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01135531
N° MFRWC752-100E-G
Prix11,029.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WC752-100E-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01135531
N° MFRWC752-100E-G
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
Prix11,029.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    238.1 lb, 108 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52545
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WC752-100-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté