Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.875 po
- Taille du cadre143TC, 145TC
- Taille du port1/8 NPT
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Durée de vie approximative des freins160 hp/h
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée16.200 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve78.400 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein15.2 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Série de freinsSérie FMBES
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement827302
- FinitionPlaqué nickel
- Type de cadreNEMA
- FonctionArrêt et maintien
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.30 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Couple de freinage statique min.300 po
- Pression de relâchement minimum40 psi
- Configuration de montageMontage sur bride
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue170 lb
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur bride
- ÉvaluationsNEMA 1.26.55 (machines étanches), CE, RoHS
- Trousses de reconstruction827301
- Trousses de commande recommandées940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inertie de l’arbre12960.00 lb/po2
Aperçu
- Ressort engagé pour maintenir l’alimentation hors tension
- Autoréglage pour l’usure du matériau de friction
- Élimine complètement la nécessité de fermer pour des ajustements périodiques
- Aucune exigence spéciale ou pièce supplémentaire pour les applications à montage vertical
- Libéré à l’air, capacité de dissipateur thermique supérieure pour une performance plus fiable de la glacière
- Idéal pour les applications à cycle élevé
- Scellé pour la protection contre l’eau conformément à la norme NEMA 1.26.55 (IP54)
- Plaqué nickel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire