Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon20
- Diamètre à l’alésage1 po/25.4 mm
- Taille de l’alésage1 po/25.4 mm
- Code de taille d'embrayage30
- Diamètre de la bride3.23 po
- Diamètre du moyeu1.67 po
- Longueur2.36 po/59.944 mm
- Alésage maximal1 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.47 po
- Alésage nominal du boîtier1 po
- Diamètre de l’écrou2.56 po
- Diamètre extérieur4.44 po/112.776 mm
- Longueur totale2.36 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.95 po
- Voyage0.08
- Poids4.50 lb
Détails
- Précision0.1
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Type d'embrayageDétente à bille
- Type de détectionDétente à bille
- Couleur du disqueOrange
- Numéro de catalogue du fabricantTP30HX1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288442523
- Rpm max.500 tr/min
- Vitesse maximale500 tr/min
- Type de modèleDispositifs de surcharge de couple
- Trous de montage et cercle de boulonnage3.94 po
- Nombre de trous de boulons6
- Types de produitsLimiteur de couple Torq Pro
- Type de réinitialisationAutomatique
- CapteurOui
- Série / TypeTP30H
- Plage de couple475 po-lb/1.475 po
- CUP_NON662288442523
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)