Motion
TP30HX 1 3/16

BROWNING
TP30HX 1 3/16

187787 embrayages de surcharge - cran à bille, 1.18750 po, 4.4400 po
N° D’ARTICLE MI01143334
N° MFRTP30HX 1 3/16
Prix3,567.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP30HX 1 3/16

187787 embrayages de surcharge - cran à bille, 1.18750 po, 4.4400 po
N° D’ARTICLE MI01143334
N° MFRTP30HX 1 3/16
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
Votre prix3,567.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    20
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po/30.1625 mm
  • Taille de l’alésage
    1.1875 po/30.1625 mm
  • Code de taille d'embrayage
    30
  • Diamètre de la bride
    3.23 po
  • Diamètre du moyeu
    1.67 po
  • Longueur
    2.36 po/59.944 mm
  • Alésage maximal
    1.1875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.18750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.47 po
  • Alésage nominal du boîtier
    1.1875 po
  • Diamètre de l’écrou
    2.56 po
  • Diamètre extérieur
    4.44 po/112.776 mm
  • Longueur totale
    2.36 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.95 po
  • Voyage
    0.08
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Précision
    0.1
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Détente à bille
  • Type de détection
    Détente à bille
  • Couleur du disque
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP30HX 1 3/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442547
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Type de modèle
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    3.94 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Types de produits
    Limiteur de couple Torq Pro
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Série / Type
    TP30H
  • Plage de couple
    475 po-lb/1.475 po
  • CUP_NON
    662288442547
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP30H X 1+3/16
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)