Motion
700-000
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01144333
N° MFR700-000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01144333
N° MFR700-000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    279.4 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Largeur totale
    189.7 mm

Détails

  • Déplacement
    1.15 cm3/r
  • Type de déplacement
    Variable
  • Couple continu maximal
    14 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Débit maximum
    7.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Puissance requise
    4 hp
  • Rotation
    Rotation de la main droite

Aperçu

Description du fabricant
700-000 TRANS ENSEMBLE