Motion
33206 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 30 mm, D.E. 60 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01144900
N° MFR33206 AV
Prix39.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 30 mm, D.E. 60 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01144900
N° MFR33206 AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    62 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    30 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 33206 AV