Motion
LGMT3/0.4

SKF
LGMT3/0.4

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 3 , taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur ambre, non alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI01146412
N° MFRLGMT3/0.4
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGMT3/0.4

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 3 , taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur ambre, non alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI01146412
N° MFRLGMT3/0.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Poids net
    0.88 lb
  • Grade NLGI
    3
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    12.12 lb

Détails

  • Application
    • Roulements de plus de 100 mm • Rotation de la bague de roulement extérieure • Applications d’arbre vertical • Températures ambiantes élevées continues supérieures à 95 °F • Arbres d’hélice • Équipement agricole • Roulements de roues de voiture, de camion et de remorque • Moteurs électriques de grande taille
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +355 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Type de lubrifiant
    LGMT 3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570699623
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGMT 3
  • Plage de température
    -20 à 250 °F
  • CUP_NON
    7316570699623
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
LGMT3/0.4 CHARIOT À GRAISSE 12/CAISSE
  • Excellentes propriétés antirouille
  • Stabilité élevée à l’oxydation dans la plage de température recommandée