Motion
32306 AVS-02

CR SEALS (SKF)
32306 AVS-02

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 30 mm, D.E. 69.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01146810
N° MFR32306 AVS-02
Prix33.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
32306 AVS-02

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 30 mm, D.E. 69.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01146810
N° MFR32306 AVS-02
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
Prix33.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    72 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    30 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AVS
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ 32306 AVS-02 NILOS