Motion
LAPA 45

SKF
LAPA 45

Connexion en angle - À utiliser avec le lubrificateur automatique à point unique LAGD, le lubrificateur automatique à point unique TLSD, le lubrificateur automatique à point unique TLMR
N° D’ARTICLE MI01148442
N° MFRLAPA 45
Prix39.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LAPA 45

Connexion en angle - À utiliser avec le lubrificateur automatique à point unique LAGD, le lubrificateur automatique à point unique TLSD, le lubrificateur automatique à point unique TLMR
N° D’ARTICLE MI01148442
N° MFRLAPA 45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571444109
  • Type de produit
    Accessoires pour équipement de lubrification
  • CUP_NON
    7316571444109

Aperçu

Description du fabricant
LAPA 45 LUBRIFIANT EQPT