Motion
1100-004
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01149625
N° MFR1100-004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01149625
N° MFR1100-004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    248.6 mm
  • Longueur totale
    287 mm

Détails

  • Déplacement
    1.15 cm3/r
  • Type de déplacement
    Variable
  • Couple continu maximal
    31 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Puissance requise
    20 hp
  • Rotation
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
1100-004 TRANS ENSEMBLE