Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/2 NPT
Détails
- Détails supplémentairesLes robinets thermostatiques utilisent le principe de la cire en expansion, qui, à l’état semi-liquide, subit de grands taux de dilatation dans une plage de température relativement étroite. L’élément d’alimentation autonome active une vanne coulissante en acier inoxydable qui fournit des actions positives à trois voies. Toutes les vannes thermostatiques sont réglées en usine à des températures prédéterminées; aucun autre réglage n’est nécessaire. Une large gamme de températures est disponible pour les applications de contrôle de la température de l’eau et de l’huile.
- Catalogue du fabricant
- Pression maximale125 psi
- Matériau du boîtier de soupapeFer gris