Motion
J394
Pinces à anneau de retenue - 9 po OAL, pour anneaux internes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI01153782
N° MFRJ394
Prix34.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à anneau de retenue - 9 po OAL, pour anneaux internes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI01153782
N° MFRJ394

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    1-13/16 à 3 po, 2-1/16 à 3 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la buse
    0.09 po

Détails

  • Interne ou externe
    Interne
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre d’embouts de pinces
    1
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    0 °
  • Type
    Pince à anneau de retenue interne
  • CUP_NON
    662679031817

Aperçu

Description du fabricant
J394 PINCE
  • Utilisé avec les bagues de retenue internes
  • Les embouts fixes sont formés avec précision et durcis par induction pour un ajustement précis et une longue durée d’utilisation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté