Spécifications
Dimensions
- Largeur de la tête extérieure5/8 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale5-3/4 po
- Poids0.17 lb
- Taille de la clé7/16 x 1/2 po / 254 x 254 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679060817
- Type de cléClé standard pour boîte
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- La forme courbée en demi-lune aide à améliorer l’accès aux endroits cachés et difficiles d’accès
- L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
- Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
- Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
- La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
- La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
- La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées